高さが変えられる 脚付きマットレス

高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付きマットレス - YAMAZEN(山善)

かため(187N)のウレタンフォームを使ったマットレスタイプ
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
模様替えや掃除の際に助かる軽量モデル
マットレス内部には、通気性の良いすのこのフレームを内蔵
静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)
【実用新案】取得済みの独自構造で耐荷重も安心
本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成
マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用

用途マットレス、ベッドとして。一体型 脚付き マットレスベッド マットレス ベッド 脚付きベッド 脚付マット ベット 足付きマットレス材質張地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム/積層材、脚部:ポリプロピレンブラウン幅(cm)【脚から脚まで】77.5組立時間約30-40分厚さ(cm)【マット】9.5内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※工具不要(六角レンチ付属)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15955969DAB-S(DBR)17.5シングル97×195×18.5/31.5/37.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15955978DAB-SD(DBR)19.5セミダブル120×195×18.5/31.5/37.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする