曜日別特売

デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)

デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) - YAMAZEN(山善)

昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル
挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式
パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)
布カバーは取り外して洗濯可能
同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます

用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装ライトグレー取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分奥行き(cm)6.5内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15955996DP2-100(LGY)2.7100
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956005DP2-120(LGY)2.85120
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956021DP2-140(LGY)3140
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15955987DP2-70(LGY)2.370
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする