曜日別特売

ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー

ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー - 大和物産ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー - 大和物産ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー - 大和物産ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー - 大和物産

油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。

用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量材質ニトリルゴム(合成ゴム)ブルーサイズSS入数(枚)100機能耐油、耐薬品全長(cm)約24中指長(cm)約7.9手のひらまわり(cm)約15.2内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15960406-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする