曜日別特売

バランスパック9号 ポリ袋

バランスパック9号 ポリ袋 - オルディ

そのままおいて便利に使えるポリ袋。高密度ポリエチレン(HDPE)製。取出しに便利な天面取出し口。

用途ポリエチレン袋 規格袋 レジ袋 キッチン袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(mm)約150×250半透明サイズ(号)9内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959390BPN9
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする