ネオパック7 ひも付規格袋11号

ネオパック7 ひも付規格袋11号 - オルディ

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋。かけて使えるひも付きタイプ。半透明。吊り下げて一枚ずつ引き出せます。CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。

用途ポリ袋 レジ袋 ビニール袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.007寸法(mm)約200×300半透明サイズ(号)11内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959408-
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする