タケヤ化学工業
フレンズランチ3段セット
コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。
用途
お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族
材質
本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃)
色
ハニーブルー
質量(g)
825
容量(L)
4.8(3段の合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.2×16.2×24.5
内容量
1個
注意
※電子レンジ、オーブンおよびグリルではご使用にならないで下さい。
※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機などでは使用しないでください。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15960169
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください