フレンズランチ3段セット
コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。ファミリーサイズ。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。カバーはトレー(大)としても使えます。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。
用途お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族
材質本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃)
色グラスピンク
質量(g)825
容量(L)4.8(3段の合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.2×16.2×24.5
内容量1個
注意
※電子レンジ、オーブンおよびグリルではご使用にならないで下さい。※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機などでは使用しないでください。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。