PD 67W コンセント用USBアダプタ
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-C×1(最大出力67W)、USB-A×1(最大出力18W)
PCやタブレットの充電にも対応
超速充電Power Delivery対応
使いやすい両面挿し対応USB接続ポート
持ち運びしやすい折りたたみ式プラグ
機器に合わせて最適充電されるsmart-IC搭載
本体部分はSIAA抗菌加工仕様
- 用途
- コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 67W 65W
- 材質
- ABS、PC
- 質量(g)
- 160
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 4.2×5.2×4.6
- 内容量
- 1個
注意
※充電用ケーブルは付属していません。USB充電器 の新着商品
カテゴリ

































