Type-A + Type-C薄型USB充電アダプター Type-C充電ケーブル一体型
USBType-AポートとUSBType-Cケーブルを搭載しており、スマホ・タブレット・ゲーム機・ワイヤレスイヤホンなどの電子機器を同時に充電可能です。
プラグを折りたたむことで他の持ち物を傷つけることなくカバンに収納でき、軽量な本体と相まって持ち運びに適しています。
薄くコンパクトな形状により、コンセントなどに挿して使ってもスペースを圧迫しづらくなっています。複数人でコンセントを共有する場合や、他の機器を使用しながら充電を行う場合にとても便利にお使いいただけます。
ケーブルと一体化しているため別途ケーブルを用意する必要がなく、荷物を増やさずに持ち歩くことが可能です。
過電圧、過充電、ショートなどに対する保護機構を有している他、100%充電に近づくと微弱な充電に切り替わりバッテリーの劣化を防ぐ機能や、充電中の発熱を抑えバッテリーを保護する機能を搭載しており、安心してご使用いただけます。
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ