FOGLIA
リヤフェンダー
サドルポスト固定タイプ
ワンタッチ着脱式
工具不要の簡単取付
用途
リヤ用泥除け
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
190
サイズ(mm)
長さ470
タイヤ幅(inch)
3インチまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998276
669QR
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください