FOGLIA
LEDセフティフロントライト
視認性抜群LEDセフティライト!
用途
フロント用セフティライト
付属品
クイックリリースストラップ
材質
本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン
色
ブラック
光源
高輝度白色LED×1
使用電池
CR2032ボタン電池×2個
使用時間(時間)
点灯50時間、点滅150
内容量
1個
注意
※付属の電池はテスト用電池です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998145
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください