曜日別特売

スツール クッション付ペール缶 20L

スツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20L - EpoChemical

20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。

用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16002345OUCHI-PL-Wホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
16002361OUCHI-PL-GRグリーン
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする