曜日別特売

バスマット乾度良好リアン

バスマット乾度良好リアン - オカバスマット乾度良好リアン - オカバスマット乾度良好リアン - オカバスマット乾度良好リアン - オカ

2人目、3人目もビショビショしない、吸水速乾に優れた乾度良好バスマット。サラッと快適な使い心地。抗菌防臭機能付き。裏面滑り止め加工付き。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。洗濯後の乾きが早いのも嬉しいポイントです。明るいカラー×チェック柄でバスルームをおしゃれに。

用途バスマット材質アクリル100% (特殊吸水素材) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工寸法(cm)45×60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959207-オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
15959216-ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする