オカ
ファンディットアニマルモールタオル
動物のぬいぐるみがついたお手拭きタオル。タオルバーやフックに吊り下げできます。手洗い場のかわいいアクセントに。ふわもこタオル生地でやさしい肌触り。コンパクトなので持ち運びにも便利です。
用途
手拭きタオル ループ付きタオル 紐付きタオル ループタオル ハンドタオルウォッシュタオル 洗面所 保育園
種別
ループ付タオル
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
13×36(※サイズに多少の誤差が生じる場合があります。)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15959241
-
ベージュ
ネコ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15959250
-
ライトブラウン
プードル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15959259
-
ブラウン
豆シバ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください