シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ)

シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ) - ミヤタケ(宮武製作所)
(1件のレビュー)

すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』
シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍
厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心

用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台材質合成樹脂化粧合板(PVC)天板耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※完成後、5時間はご使用をお控えください
全14種類を絞り込む
質量(kg)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956538DT-1005R14.5ホワイト120×40×72約10-20分
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
15956547DT-1005R14.5ナチュラル120×40×72約10-20分
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
15956556DT-1005R14.5ブラウン120×40×72約10-20分
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
20104930DT-1005R14.5グレー120×40×7210-20分
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104939DT-1005R14.5ブラック120×40×7210-20分
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956565DT-1004R15.5ホワイト150×40×72約10-20分
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956581DT-1004R15.5ナチュラル150×40×72約10-20分
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
15956590DT-1004R15.5ブラウン150×40×72約10-20分
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月11日
20104948DT-1004R15.5グレー150×40×7210-20分
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104957DT-1004R15.5ブラック150×40×7210-20分
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956599DT-1003R22.5ホワイト150×60×72約10-20分
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15956608DT-1003R22.5ナチュラル150×60×72約10-20分
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15956617DT-1003R22.5ブラウン150×60×72約10-20分
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20104966DT-1003R22.5グレー150×60×7210-20分
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: パソコン用机
その他業種

簡単に組み立てられると説明欄に記載されていたので、
それならいいかなと購入してみました。
組み立て時間が10分と記載されていたのですが、
実際は5分程度で終わります。
というのも、ねじも無ければビスもない。
余計な事を一切させない構造なので、とにかく簡単。
しかも頑丈ですから、PCモニタを乗せても問題がないです。
デザインもシンプルですから、白の壁紙の部屋でしたら相性抜群だと思います。
これなら、10年使っていても飽きないかもしれません。
お得な買い物ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする