曜日別特売

寝具用洗濯ネット

寝具用洗濯ネット - ダイヤ

掛け布団も丸洗いできる寝具のための洗濯ネット。8kg以上の全自動洗濯機対応。シングルサイズの掛け布団が洗濯機できれいに洗えます。大きく開き、掛け布団や毛布等が出し入れしやすい巾着タイプ。洗濯から脱水までネットに入れたまま使用できます。洗濯機への出し入れがしやすく、持ち運びにも便利な取っ手付きです。洗濯物のめやす:毛布なら・・・1枚。タオルケットなら・・・1枚。シーツなら3枚。

用途洗濯ネット ランドリーネット 布団用 寝具用 毛布用 大物洗い材質ポリエステル寸法(cm)45×40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959880-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする