曜日別特売

カップリングゴム(ポンプ用部品)

カップリングゴム(ポンプ用部品) - ニクニカップリングゴム(ポンプ用部品) - ニクニカップリングゴム(ポンプ用部品) - ニクニカップリングゴム(ポンプ用部品) - ニクニカップリングゴム(ポンプ用部品) - ニクニ
用途渦流ポンプ、うず巻ポンプ用材質NBR対象渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外)内容量1個
注意
※モータの対象出力で選択すると例外がありますので必ずサイズをご確認ください。
※詳細の確認が必要な場合は、お使いのポンプ型式、製番、モータ出力をご確認の上、お問合せください。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
出力(kW)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15998459CG50130.2~0.7550
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15998468CG70171.5~3.770
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15998477CG9020.55.5~7.590
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15998486CG1202711~15119
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする