曜日別特売

小型フロートスイッチ

小型フロートスイッチ - ニクニ小型フロートスイッチ - ニクニ

小型フロートスイッチ CFS-B
★固形物を含む液の液面検知に最適!
★大型ポンプの自吸呼び水検知!
(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上
(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能
(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない

材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100内容量1個
注意

【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16002309CFS-B
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする