曜日別特売

充電式コンパクトLEDヘッドライト

充電式コンパクトLEDヘッドライト - LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライト - LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライト - LYNX

小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ

用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40バッテリー容量(Ah)0.16防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15998188LX-214W
2,527
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする