LYNX
LEDライト
側面露光により、 横からの視認性が高い
用途
自転車用ライト
付属品
シリコンブラケット
材質
アルミ
寸法(mm)
69×27×27
色
ブラック
規格
USBコネクタ:USBタイプA
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18
光源
高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)
150
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998206
LX-123PC-HB10
¥
6,164
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください