LYNX
LEDライト
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途
自転車用ライト
付属品
USBケーブル
材質
アルミ
寸法(mm)
84×37.3×27.3
色
ブラック
規格
USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20
光源
高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)
500
バッテリー容量(Ah)
1.7
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998240
LX-129P-HB11
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください