LYNX
LEDライト
ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作
工具不要のシリコンブラケット
簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途
自転車用ライト
付属品
テスト用電池
材質
樹脂
寸法(mm)
89.4×37.9×23.9
電源
単3形乾電池2本
連続使用時間(時間)
ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45
光源
高輝度白色×2灯
明るさ(Lx)
900
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19~31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998170
LX-120P-HB11
ブラック
¥
2,436
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15998179
LX-120P-HB11
ホワイト
¥
2,436
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください