曜日別特売

LEDライト

LEDライト - LYNXLEDライト - LYNXLEDライト - LYNXLEDライト - LYNXLEDライト - LYNX

小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ

用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット、USBケーブル材質アルミ寸法(mm)54×29.5×24.5ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)100バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15998215LX-126P
4,164
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする