LYNX
LEDライト
歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途
自転車用ライト
付属品
テスト用電池
材質
樹脂
寸法(mm)
97×36×36
色
ブラック
電源
単4形乾電池3本
連続使用時間(時間)
ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25
光源
高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)
30
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19~31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998161
LX-119P-HB08
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください