MACH
高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!
マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。
ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途
高圧専用エアホースとして。
タイプ
高圧用
ホース内径(Φmm)
6
最大使用圧力(MPa)
3
特性
ロータリープラグ・ストッパー機構
内容量
1本
注意
※コンプレッサー接続プラグにはロータリー機構はついていません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16002397
ULP-605N
ネイビー
5
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
16002406
ULP-605C
チャコールグレー
5
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
16002415
ULP-610N
ネイビー
10
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
16002431
ULP-610C
チャコールグレー
10
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
16002440
ULP-615N
ネイビー
15
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
16002449
ULP-615C
チャコールグレー
15
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
16002458
ULP-620N
ネイビー
20
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
16002467
ULP-620C
チャコールグレー
20
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
16002476
ULP-630N
ネイビー
30
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
16002485
ULP-630C
チャコールグレー
30
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください