MACH
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!
マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。
ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途
高圧専用エアホースとして。
タイプ
ドラムタイプ(台無し)・高圧用
ホース内径(Φmm)
6
ホース長さ(m)
30
最大使用圧力(MPa)
3
特性
ロータリープラグ・ストッパー機構
内容量
1台
注意
※コンプレッサー接続プラグにはロータリー機構はついていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16002501
ULPD-630C-C
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
16002510
ULPD-630N-C
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください