曜日別特売

ランドリースタンド

ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事ランドリースタンド - 積水樹脂商事

シンプル・スリム・コンパクト、A型に開いてふとんも干せるランドリースタンドです。布団やシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。干し部は伸縮式、伸ばして角ハンガーなどが掛けられます。収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、約7cm幅にスッキリと収納できます。リビングでの部屋干しにも違和感のないホワイトカラー。約1.8kgの軽量タイプ、取扱いも簡単です。

用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)1.8タイプ組立式耐荷重(kg)8まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】65~108×58×114【収納時】65×7×117内容量1台
注意
※:
※物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959645STIK-A2
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする