洗濯機置き台

洗濯機置き台 - 積水樹脂商事洗濯機置き台 - 積水樹脂商事洗濯機置き台 - 積水樹脂商事

キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。

用途洗濯機台材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約120まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959618SRO-2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする