コーコス信岡
ナイロンインナー手袋 5P
抗菌・抗ウィルス
食品衛生法適合
超薄い
ニオイ・べたつきを防ぐ
用途
食品関係
衛生関係
サービス業
他の手袋の下履き
材質
【繊維部分】ナイロン
色
ホワイト
内容量
1袋(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16157946
N-3850
M
18.5
7
17
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
16157971
N-3850
L
19.5
7.5
18
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください