コーコス信岡
選べるサイズ軍手 2.5本編み 1双組
サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156711
B-2801
SS
16
5.5
16
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
16156729
B-2801
S
20
7
18
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
4日以内出荷
16156747
B-2801
M
21.5
7.5
19
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
4日以内出荷
16156765
B-2801
L
23
8
20
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
16156781
B-2801
LL
24.5
8.5
21
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください