コーコス信岡
軍手 2本編み 12双組
2本の糸で編み上げた重さ600g/ダースのスタンダード仕様
軽作業・一般作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1セット(12双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156196
C-20
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください