コーコス信岡
黒軍手 2本編み 10双組
ブラックカラーで汚れが目立ちにくい
お買い得の2本編み
10双組
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
ブラック
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16157815
B-1010
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください