綿混軍手 5本編み 10双組

綿混軍手 5本編み 10双組 - コーコス信岡綿混軍手 5本編み 10双組 - コーコス信岡綿混軍手 5本編み 10双組 - コーコス信岡綿混軍手 5本編み 10双組 - コーコス信岡

5本の綿リッチで丈夫な糸で編み上げた強力軍手
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
アウトドア
材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他キナリサイズF全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20内容量1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16156808B-5010
628
619
681(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする