コーコス信岡
軍手 2本編み 12双組
2本の糸で編み上げた重さ450g/ダースのお手軽仕様
軽作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16157350
H-13
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください