コーコス信岡
軍手 2本編み 10双組
2本の糸で編み上げた500g/ダースのお手軽仕様
軽作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156239
SG-10
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください