コーコス信岡
最高級リング糸ストロング軍手 2本編み 10双組
2本の丈夫な最高級リング糸で編み上げているので、洗って使えて丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・その他
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156860
B-9510
¥
648
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください