コーコス信岡
純綿軍手 5本編み 1双組
5本の丈夫な純綿糸で編み上げているので火を使うシーンでも使用でき、丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
キャンプ
アウトドア
溶接工
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156817
B-8001
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください