コーコス信岡
純綿軍手 5本編み 10双組
5本の純綿糸で編み上げている強力軍手
火や油を使う作業やアウトドアやレジャーにも最適で、非常に丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
キャンプ
アウトドア
溶接工
木工作業
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156835
B-8010
¥
728
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください