コーコス信岡
PUグリッパー
てのひらはすべり止め素材を使用しているので吸いつくようなグリップ力です
甲は通気性のよいメッシュ素材を使用しています
用途
建築・土木作業
重機操作
運搬作業
機械メンテナンス
日曜大工
キャンプ・レジャー等
材質
掌部:[表]ポリウレタン、甲部:ポリエステル
色
ブラック
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156930
Z-302
S
20
7.5
20
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
16156948
Z-302
M
20.5
7.5
21
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
16156957
Z-302
L
21
8.5
22
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
16156975
Z-302
LL
21.5
9
23
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください