コーコス信岡
スベリ止め軍手 2本編み 10双入
手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1袋(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156878
BG-1410
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください