コーコス信岡
ストロング吸ちゃん
安心・安全・品質第一の日本製
ブロック状のすべり止めでグリップ力MAX!
小指の指又を下げて編む「三本胴編み」製法で手にしっかりフィットし疲れにくい
指先補強仕様
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ナイロン
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156300
781
ネイビー
S
20
7
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156318
781
ネイビー
M
21.5
7.5
20
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156327
781
ネイビー
L
23
8
21
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156345
781
ブラック
S
20
7
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156370
781
ブラック
M
21.5
7.5
20
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156379
781
ブラック
L
23
8
21
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156388
781
レッド
S
20
7
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156397
781
レッド
M
21.5
7.5
20
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16156406
781
レッド
L
23
8
21
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください