黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組

黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡黒軍手すべり止め付き 2本編み 5双組 - コーコス信岡

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい
お買い得の2本編み
すべり止め付き
10双組

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他ブラックサイズF全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20内容量1袋(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157840BG-1005
328
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする