コーコス信岡
サイズ軍手 スベリ止め付き 10双入
手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です
M・Lで選べる2サイズ展開
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
内容量
1袋(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156887
BG-1510
M
20
7.5
20
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
16156905
BG-1510
L
23
8
21
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください