コーコス信岡
ザ・スベリ止め 2本編 5双入
手のひら部分に塩化ビニール製すべり止め付き
2本編
5双入
用途
運送業
倉庫内作業
建築土木業
農作業
ガーデニング
DIY
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1セット(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16157858
BG-1405
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください