淀川電機製作所
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。
フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。
硬質材向け高速タイプになります。
電源電圧(V)
3相200
質量(kg)
97
出力(kW)
【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
風速(m/s)
開口部制御風速:5以上
番手
標準付属ベルト:#80
ベルト寸法(mm)
幅100×周長915
内容量
1台
関連資料:
※図面(0.16MB)
取扱説明書:
(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
ベルト速度(m/s)
ベルト寸法(mm)
定格電流(A)
周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156160
FS-3N 50HZ
【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
17.2
幅100×周長915
5.6
50HZ
¥
539,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16156178
FS-3N 60HZ
【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
20.7
幅100×周長915
5.4
60HZ
¥
539,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。