トレッカー 内綿

トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易トレッカー 内綿 - 中部物産貿易

内綿タイプでオールシーズン快適
手首部分にギャザーを付け埃が入りにくい

用途
登山
レジャーなど
材質【樹脂部分】山羊皮【繊維部分】綿イエロー内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16158585C-502M228.221
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16158610C-502L238.522
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16158619C-502LL248.923
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする