中部物産貿易
ファイアプロテクト
柔らかく丈夫な牛床皮を使用
縫製糸に難燃性の糸を使用
用途
土木建築業
溶接作業等
材質
【樹脂部分】牛床皮、その他:牛表皮
色
ブラウン
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158549
C-501
M
32
9.2
23
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
16158567
C-501
L
34
9.5
24
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください