曜日別特売

エメラルド 牛床オイル背縫い

エメラルド 牛床オイル背縫い - 中部物産貿易エメラルド 牛床オイル背縫い - 中部物産貿易エメラルド 牛床オイル背縫い - 中部物産貿易

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途
土木建築業
鉄鋼業等
材質【樹脂部分】牛床皮サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157359646
648
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする