エアロシープ

エアロシープ - 中部物産貿易エアロシープ - 中部物産貿易エアロシープ - 中部物産貿易エアロシープ - 中部物産貿易

吸汗速乾に優れる
フィット感
しなやかな革

用途
土木建築
重機操作
スポーツ
レジャー
材質【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタンブルー内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157587AS255M217.820
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16157630AS255LL24922
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16157605AS255L238.521
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする