中部物産貿易
ドットサイバー 甲メリマジック
グリップ力有り
指先までフィット
洗濯可能
用途
土木建築業・鉄鋼など
材質
【樹脂部分】合成皮革【繊維部分】ポリエステル
色
ブラック
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
全長(cm)
選択してください
20.5
21
21.5
22
22.5
23
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16157000
DC-63H
SS
20.5
7.8
19
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16157009
DC-63H
S
21
8
20
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16157027
DC-63H
M
21.5
8.3
21
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16157045
DC-63H
L
22
8.5
22
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16157070
DC-63H
LL
22.5
9
22.6
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
16157079
DC-63H
3L
23
9.3
23
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください